曜日別特売

ダクトAR型カフス

ダクトAR型カフス - カナフレックスダクトAR型カフス - カナフレックス
(3件のレビュー)
材質EPDMRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88939654CFS-AR-09010797.013.5105.846
オープン2,798
2,298
アウトレット
2,528(税込)
当日出荷
残り1点です
88939611CFS-AR-0387543.09.552.590
オープン
取扱い終了
代替品有
88939627CFS-AR-0508156.010.066.323
オープン
取扱い終了
代替品有
88939636CFS-AR-0658769.012.078.131
オープン
取扱い終了
代替品有
88939645CFS-AR-0759884.013.092.538
オープン
取扱い終了
代替品有
88939663CFS-AR-100111110.015.0118.343
オープン
取扱い終了
代替品有
88939672CFS-AR-125146134.021.0144.852
オープン
取扱い終了
代替品有
88939681CFS-AR-150162161.020.0172.378
オープン
取扱い終了
代替品有
88939697CFS-AR-200235214.022.5223.6112
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88939611CFS-AR-0382162775292103-038CFS-AR-038 TACヘランダクト用カフス TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21627752TACヘランダクト用カフスTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1個
1,098
税込1,208
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88939627CFS-AR-0502162776892103-050CFS-AR-050 TACヘランダクト用カフス TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21627768TACヘランダクト用カフスTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1個
1,398
税込1,538
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88939636CFS-AR-0652162777792103-065CFS-AR-065 TACヘランダクト用カフス TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21627777TACヘランダクト用カフスTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1個
1,998
税込2,198
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88939645CFS-AR-0752162778692103-075CFS-AR-075 TACヘランダクト用カフス TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21627786TACヘランダクト用カフスTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1個
2,298
税込2,528
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88939663CFS-AR-1002162780492103-100CFS-AR-100 TACヘランダクト用カフス TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21627804TACヘランダクト用カフスTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1個
2,598
税込2,858
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88939672CFS-AR-1252162781392103-125CFS-AR-125 TACヘランダクト用カフス TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21627813TACヘランダクト用カフスTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1個
4,598
税込5,058
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88939681CFS-AR-1502162782292103-150CFS-AR-150 TACヘランダクト用カフス TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21627822TACヘランダクト用カフスTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1個
5,698
税込6,268
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
88939697CFS-AR-2002162783892103-200CFS-AR-200 TACヘランダクト用カフス TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 21627838TACヘランダクト用カフスTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)1個
7,298
税込8,028
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88939611
2023-10-25
用途: 霧噴霧
有限会社アイセツ建設業・工事業

柔軟性が良く、取り回しやすく非常に使いやすかったです。

対象商品 : 88939627
2022-09-12
用途: 古い配管規格がなくなっており、それに代用するために購入
建設業・工事業

商品は、思っていたよりもやわらかめのゴムでした。
商品は問題ないですが、購入時の規格寸法の表示で、本来載せておくべき配管の内径がわからなかったので一か八か買いました。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
商品詳細ページには記載がございますので
ご確認の程、どうぞよろしくお願いいたします。

対象商品 : 88939627
2020-02-20
用途: 集塵機とホースの接続

カナフレックスのEF型ダクトの接続用に購入。
密閉性も高く良いと思う。
接着する場合はEPDM対応の接着剤が必要。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする