曜日別特売

Han DD型コネクタ

Han DD型コネクタ - ハーティングHan DD型コネクタ - ハーティングHan DD型コネクタ - ハーティングHan DD型コネクタ - ハーティングHan DD型コネクタ - ハーティングHan DD型コネクタ - ハーティングHan DD型コネクタ - ハーティング
(1件のレビュー)
定格電圧250V定格電流(A)10内容量1個
注意
※別途Dコンタクトが必要になります
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
タイプ
コンタクト数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88965432091602430016Bオス24+PE
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
88965441091602431016Bメス24+PE
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
889654570916042300110Bオス42+PE
オープン
2,498
2,748(税込)
33日以内出荷
返品不可
889654660916042310110Bメス42+PE
オープン
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
889654840916072310116Bオス72+PE
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
889654930916108300124Bオス108+PE
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
889655020916108310124Bメス108+PE
オープン
3,298
3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
889654750916072300116Bメス72+PE
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88965441
2019-11-16
用途: 輸入機械の配線作業

ヨーロッパ製品と日本の機械を接続する際に必要になり購入しました。
短納期で入るので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする