ハーティング
Han E型スクリューターミナル
定格電圧
500V
定格電流(A)
16
結線方式
ネジ端子
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
タイプ
コンタクト数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88965852
09330062601
6B
オス
6+PE
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
返品不可
88965861
9330062701
6B
メス
6+PE
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月上旬
88965877
09330102601
10B
オス
10+PE
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
88965886
9330102701
10B
メス
10+PE
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
返品不可
88965895
09330162601
16B
オス
16+PE
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
88965904
09330162701
16B
メス
16+PE
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月6日
88965913
09330242601
24B
オス
24+PE
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
返品不可
88965922
09330242701
24B
メス
24+PE
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください