ハーティング
Han K型コネクタ
サイズ
16B
定格電圧
690V/250V
定格電流(A)
40/10
コンタクト数
12/2+PE
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※別途C, Dコンタクトが必要になります
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88965931
09320123001
オス
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
33日以内出荷
返品不可
88965947
09320123101
メス
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください