ハーティング
Han K型スクリューターミナル
サイズ
16B
結線方式
ネジ端子
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
定格電圧
定格電流(A)
コンタクト数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88965956
9380062601
オス
830/400V
80/16
4/2+PE
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
88965965
09380062611
オス
830V
80
4/0+PE
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
88965974
09380062701
メス
830/400V
80/16
4/2+PE
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
33日以内出荷
返品不可
88965983
09380062711
メス
830V
80
4/0+PE
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください