曜日別特売

カスタムフィット スピーカー(RSシリーズ)

カスタムフィット スピーカー(RSシリーズ) - KENWOOD
(1件のレビュー)
内容量1セット(2個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
再生周波数(Hz)
定格入力(W)
瞬間最大入力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88968607KFC-RS1010.41102×102×45.550~30k20100
6,500
取扱い終了
88968616KFC-RS1210.53111.5×111.5×52.440~30k23100
7,000
取扱い終了
88968625KFC-RS1610.64160×161.9×56.730~30k30150
7,000
取扱い終了
88968634KFC-RS1710.71156×156×6425~30k35160
7,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88968634
2016-08-22
用途: 使用したくても購入できない

商品取扱い終了品をそのままにするな!

MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
迅速な対応に努めて参ります。
注文コード20366255 が後継品となっておりますので、ご検討頂ければ幸いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする