FRPポール

FRPポール - アポロFRPポール - アポロFRPポール - アポロFRPポール - アポロ
(11件のレビュー)

軽量かつ強度的に大変優れています。
対候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。
電気絶縁性があり電波透過性に優れています。

材質繊維強化プラスチック
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
直径×長さL(Φmm×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88968747AP-FR14-9001セット(50本)14×900
12,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88968756AP-FR14-12001セット(50本)14×1200
13,524
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88968765AP-FR14-15001セット(50本)14×1500
16,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
88968774AP-FR20-18501セット(25本)20×1850
12,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-26
用途: 電気柵設営

従来は某社の軽量鋼管タイプのポールを使用していましたが、碍子必須なのと折れやすい点がネックでした。
このポールは非導電性なので碍子の代わりにクリップでワイヤ敷設ができます。
ポールのモールド色が黒ばかりなので、高耐候ではありますが目立ちません。
反射テープや蛍光テープを使用して対人存在アピールをすることをお勧めします。(頭部には蛍光オレンジのキャップが付いていますが、あまり目立たないので、対人事故防止策は設営環境に合わせて実施してください。)

2025-05-12
用途: 水田の獣害対策
農・林・水産業

これまで使っていた金属製のポールが折れたり曲がったりしてきたので、新しいポールを探していたら、FRPポールを見つけました。実際に使ってたところ頑丈で長持ちしそうで大変満足しています。

対象商品 : 88968774
2023-10-21
用途: 電柵ポール
農・林・水産業

水田周辺のイノシシの侵入防止に使用する為、シーズンで敷設撤去を繰り返すので作業時間が短くて重宝しました。

1が参考にしています
対象商品 : 88968747
2023-06-17
用途: 猪害対策

田んぼに猪が入らないように、電気柵の支柱として使用。
FRP製で腐らないため、他の金属支柱より値段は高いですが、耐久性があります。

2が参考にしています
対象商品 : 88968765
2022-12-18
用途: 電気柵

今回はφ14mm、長さ1.5mを購入。今まで何度か購入して電気柵に使っています。 金属に樹脂被覆ポールだと碍子を付けても雨の時や思わぬ時に金属部と放電し電圧が低下するのでFRPにしています。予定より早く届いたので敷設が早く終わりました。比較的安価に入手できたので助かりました・結構量を使うのでもう少し安くなればと思います。

3が参考にしています
対象商品 : 88968765
2023-06-30
用途: 電柵支柱
製造業

期待どおりのもので今後も安心して使えます。できればもう少し安価であれば良いのにね。

1が参考にしています
2022-06-29
用途: 害獣避けの柵
サービス業

本来電柵用だろうが、普通に網を張って使っている
錆びない、曲がらない…耐久性が高く重宝している
一部、トマトやヒマワリの支柱にも使っている
この太さで、もう少し長い物(土に刺して2m位)があるとより便利と思う

2が参考にしています
対象商品 : 88968747
2020-01-26
用途: ハクビシンの侵入防止に使っています。
橋口農園農・林・水産業

軽量で助かります。少し足りないので後日に注文します。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする