FRPポール用フック

FRPポール用フック - アポロFRPポール用フック - アポロFRPポール用フック - アポロFRPポール用フック - アポロ
(16件のレビュー)

サビ、変形に強い仕様になっています。
クリップをつまむだけで、簡単に上下の移動ができますので、
手軽に設置できます。

注意
※アポロFRPポール用フックです。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88968792AP-141セット(50個)アポロ FRPポール14mm径用
2,350
2,298
2,528(税込)
当日出荷
53848349SP-FR11-フック1セット(50個)アポロ FRPポール11mm径用
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
65710856AP-201セット(25個)アポロ FRPポール20mm径用
1,450
1,398
1,538(税込)
当日出荷
88968801AP-201セット(25個)20mm径FRPポール用
1,450
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-26
用途: 電気柵設営

同社製FRPポールの採用に併せてワイヤガイドに使用。
これ自体はワイヤの展張高さを維持するだけなので、引っ掛け部分にワイヤを絡げる形で敷設しました。
バルク状態で袋詰めされているので、絡んダ本品を此処に分離するのが地味に面倒でしたが、保管時には同社製FRPポールに組み付けて整理しています。
取付設営が碍子使用よりも低コストで簡単になりました。
コーナー(角)部などを鋼管+碍子で構造補強し、直線区間をFRPポールと本品で構成すれば合理的だと思います。

対象商品 : 65710856
2025-10-22
用途: frp20㎜ポール用
農・林・水産業

イノシシやキョンにほとほと困っています。現在は電機柵で囲まないと作物は何も作れません。電機柵の周辺材料、部品がいろいろと扱っているので助かります。

対象商品 : 53848349
2024-05-09
用途: 電気柵の棒の配線固定用。
自動車・二輪車・自転車関連業

以前より少し太くなりましたが14用のクリップは太いのですが11用はチャチです。
強く引っ張ると伸びてしまいます。
曲がるところはコードバンドで代用しました。

2が参考にしています
対象商品 : 65710856
2023-10-21
用途: 電柵の電線配線
農・林・水産業

シーズンで配線や撤去を繰り返すので作業スピードが速くて重宝しました。

1が参考にしています
対象商品 : 53848349
2023-08-03
用途: 電気柵のガイド
太田農園農・林・水産業

他社の支柱でしたが、3段目の柵の増設に購入しました。問題なく取り付けできました。

対象商品 : 88968792
2023-06-30
用途: 電柵用
製造業

フック強度が若干弱く、折れやすいので線経を一ランクあげられてはと思います。

対象商品 : 53848349
2023-03-30
用途: 電気柵の補修。
農・林・水産業

ハクビシンが出没する為、電気柵を2段では心もと無く3段にするとフックが不足したので今回購入した。電気柵はハクビシン、タヌキには非常に有効。

対象商品 : 53848349
2022-06-22
用途: 電気柵のワイヤ固定
農・林・水産業

便利でたくさん使用しました 倍くらいのパックが発売されることを期待します
数回購入しましたがワイヤが細いものもあり華奢に感じました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする