曜日別特売

エリアヨリ線200M

エリアヨリ線200M - アポロ
(2件のレビュー)

ポリエチレンとステンレス線をより合わせ耐久性に優れています。
※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。
※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。
※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。

長さ(m)200内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88968826AP-YR105-2
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88968826
2021-04-07
用途: 害獣被害防止用の電気柵として使用
農・林・水産業

家庭菜園に際して害獣被害防止用の電気柵設置配線として使用しているが約30㍍毎に繋ぎ目が目立ち他社製品と比べ雑製品なる点が認められる。
これまでも、他社製品を使用していたが、このような製品は認められなかった。

3が参考にしています
対象商品 : 88968826
2020-10-15
用途: 電気柵の電線として購入
農・林・水産業

電気柵の電線が切れたりして補修用として購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする