スリーエッチ
ステンレスサンマブロック(オーフ型)
(2件のレビュー)
オーフ型
材質(本体)
ステンレス
種類
滑車
頭部
オーフ型
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
使用荷重(kg)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88490507
MOS50
0.5
250
120
46
13
¥
5,675
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
88490516
MOS75
0.9
500
167
65
14
¥
10,450
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
88490525
MOS100
1.7
1000
198
88
15
¥
18,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください