スリーエッチ
プーリーブロック
樹脂製(枠はステンレス製)滑車。
用途
壁や柱に取り付け、ロープを通して軽量物の吊上げや引っ張りにお使いください。
材質
樹脂、ステンレス
全長(mm)
85
溝幅(mm)
8
横幅(mm)
31
最大使用荷重(kg)
10
アズワン品番
64-5128-50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88495032
PH30
30
¥
1,450
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください