GGEVOマグ 25巾

GGEVOマグ 25巾 - ムラテックKDSGGEVOマグ 25巾 - ムラテックKDSGGEVOマグ 25巾 - ムラテックKDSGGEVOマグ 25巾 - ムラテックKDSGGEVOマグ 25巾 - ムラテックKDS

強力ネオジム磁石付爪
ワンタッチ脱着可能なホルダー付タイプ
操作性の良いショートストロークストッパー
爪飛び防止 エラストマーダンパー
高耐久ナイロンコートテープ採用

種類ロック付テープ幅(mm)25材質(テープ)スチールJIS規格1級目盛種別両面材質(カバー)エラストマー樹脂材質(ケース)ABS樹脂材質(バネ)スチール表面処理(テープ)ナイロンコート爪部強力ネオジム磁石付爪、マグネット付爪内容量1個
注意
※「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」を含む品番にISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施した検査成績書・校正証明書・トレサビリティ体系図が付属致します。
※表面のみの校正となります。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※マグネット付爪前面を金属に付当て吸着し、テープを引きながら測定する場合、測定された値から1.5mm減らしてください。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ長さ(m)
目盛仕様
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88970016GGEVO25-55MG5.5メートル350
4,700
2,998
3,298(税込)
当日出荷
25731014GGEVO25-55MG(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)5.5メートル350
オープン
9,998
10,998(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
25731030GGEVO25-75MG(校正企業実施一般校正書・トレーサビリティ体系図付)7.5メートル456
オープン
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50791039GGEVO25-55MG(英語版一般校正証明書付)5.5メートル350
オープン
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50791048GGEVO25-75MG(英語版一般校正証明書付)7.5メートル456
オープン
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89589114GGEVO25-55MG5.5メートル目盛350
3,800
取扱い終了
代替品有
88970025GGEVO25-75MG7.5メートル456
5,600
取扱い終了
89589123GGEVO25-75MG7.5メートル目盛456
4,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89589114GGEVO25-55MG88970016GGEVO25-55MGGGEVO25-55MG GGEVOマグ 25巾 ムラテックKDS 88970016GGEVOマグ 25巾ムラテックKDS1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする