曜日別特売

シンプルグリーン新ピカ5 500ml

シンプルグリーン新ピカ5 500ml - ムラテックKDSシンプルグリーン新ピカ5 500ml - ムラテックKDSシンプルグリーン新ピカ5 500ml - ムラテックKDSシンプルグリーン新ピカ5 500ml - ムラテックKDSシンプルグリーン新ピカ5 500ml - ムラテックKDSシンプルグリーン新ピカ5 500ml - ムラテックKDS
(3件のレビュー)

シンプルグリーンは油汚れに強く、環境負荷の少ないバランスのとれた洗剤です。
生分解性100%(OECD 301D Protocol)国際標準
原液は弱アルカリ性で肌にやさしく無りんです。
酸化剤と反応したり危険なガスの発生もなく、燃えません。
濃縮タイプで2倍~100倍に薄めて使います。
水、お湯、海水で薄めて使う水溶性100%多目的洗剤です。すすぎも大量の水を必要としません。
家庭から工場、土壌改良など多目的に使用できます。

用途
(家庭用として)換気扇の油落とし、洗面所・風呂場、床・絨毯のシミ、テレビ・OA機器の汚れ落とし
(業務用として)工具・機械の掃除、洗車・塗装の脱脂、ビル清掃、工場清掃など
使用場所室内全般、キッチン、浴室、洗面所、工場液性弱アルカリ性トラスコ品番824-7949セット内容シンプルグリーン500mL詰替×1本、うすめボトル350mL×1本、きれい生活ハンドブック×1冊形状液体質量(g)700香りハーブ商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88970567SGN-500R SET5
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-11
用途: 家電製品の修理、洗浄

以前は、問屋さんやホームセンターで購入していましたが最近置いていないようで、こちらで購入しました。お値段はお安いようで助かります。

対象商品 : 88970567
2022-10-31
用途: 壁 床 天井 などの拭き掃除
インターロック株式会社卸売・小売業

・詰め替えボトルのキャップが 4回の開閉で亀裂が入りました 幸い飲料のペットボトルと口径が同じとのことなので フタも使えました
・キャップ1杯が10ml との事ですが キャップで計量して そのままスプレーボトルに注ぐのはこぼれてしまって とても難しいです
・マルチクリーナーと呼ばれるもの数種を試していますが 特に際立って良いとは感じられませんでした
・緑色が好きなので希釈したキレイな色が 気分を上げるには役立っています

対象商品 : 88970567
2022-05-22
用途: 家中の汚れと車の汚れ落とし。

数十年前から重宝して使っています。
ホンマに汚れがよく落ちます!
特に絨毯なんかに付いた血液の汚れは、数日経っていても簡単に落ちるんが不思議です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする