曜日別特売

シンプルグリーン 55G(208.17L)ドラム缶

シンプルグリーン 55G(208.17L)ドラム缶 - ムラテックKDSシンプルグリーン 55G(208.17L)ドラム缶 - ムラテックKDSシンプルグリーン 55G(208.17L)ドラム缶 - ムラテックKDSシンプルグリーン 55G(208.17L)ドラム缶 - ムラテックKDS

シンプルグリーンは油汚れに強く、環境負荷の少ないバランスのとれた洗剤です。
生分解性100%(OECD 301D Protocol)国際標準
原液は弱アルカリ性で肌にやさしく無りんです。
酸化剤と反応したり危険なガスの発生もなく、燃えません。
濃縮タイプで2倍~100倍に薄めて使います。
水、お湯、海水で薄めて使う水溶性100%多目的洗剤です。すすぎも大量の水を必要としません。
家庭から工場、土壌改良など多目的に使用できます。
業務用に最適な大容量サイズ

用途
(家庭用として)換気扇の油落とし、洗面所・風呂場、床・絨毯のシミ、テレビ・OA機器の汚れ落とし
(業務用として)工具・機械の掃除、洗車・塗装の脱脂、ビル清掃、工場清掃など
使用場所室内全般、キッチン、浴室、洗面所、工場液性弱アルカリ性容量(L)208.17(55gaL)香りハーブ繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88970585SGN-55G
オープン
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする