花岡車輌
ダンディプラスチック エース(UPA)
環境に配慮したシリーズ。軽量化・耐衝撃性・対腐食性・耐久性のある一体成形。
種別
固定両袖
質量(kg)
23
材質(本体)
PP(ポリプロピレン)樹脂
積載面寸法(mm)
605×905
キャスター
自在×2個、固定×2個
材質(キャスター)
グレーゴム
最大積載量(kg)
300
床面高さ(mm)
232
荷台寸法(幅)(mm)
605
ハンドル高さ(mm)
950
材質(車輪・金具)
スチール
キャスター径(Φmm)
125
キャスター金具
スチール
特性
軽量
荷台寸法(奥行)(mm)
905
材質(荷台)
PP樹脂(ポリプロピレン)
内容量
1台
注意
※個人宅配送不可※仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88108413
UPA-LD
¥
34,700
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品説明動画
製品紹介動画
参考になった