花岡車輌
ダンディプラスチック ライト(UPL)
(1件のレビュー)
環境に配慮したシリーズ。軽量化・耐衝撃性・対腐食性・耐久性のある一体成形。
材質(車輪)
グレーゴム
タイプ
固定片袖
キャスター
自在×2個、固定×2個
ハンドル高さ(mm)
884
材質(車輪・金具)
スチール/プラスチック
キャスター径(Φmm)
100
ハンドル形状
ユニバーサルデザイン
材質(荷台)
PP樹脂(ポリプロピレン)
内容量
1台
注意
※個人宅配送不可※仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88108501
UPL-LS
150
465×720
162
9
ブルー
¥
16,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品説明動画
製品紹介動画
参考になった