曜日別特売

ダンディプラスチック ライト(PL)

ダンディプラスチック ライト(PL) - 花岡車輌ダンディプラスチック ライト(PL) - 花岡車輌ダンディプラスチック ライト(PL) - 花岡車輌

環境に配慮したシリーズ。軽量化・耐衝撃性・対腐食性・耐久性のある一体成形。

種別固定片袖キャスター自在×2個、固定×2個横×高さ(mm)375×543(棚間隔)特性軽量騒音対策サイレント仕様有効寸法(幅)(mm)375有効寸法(奥行)(mm)605内容量1台
注意
※個人宅配送不可※仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
床面高さ(mm)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(荷台)
材質(車輪)
材質(車輪・金具)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88108517PL-BT215046572016297010015PP樹脂(ポリプロピレン)グレーゴムスチール
33,000
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,900/税込¥3,190
沖縄地方数量1につき¥6,100/税込¥6,710
離島数量1につき¥6,100/税込¥6,710
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする