ダンディスチール ホープ(DH)

ダンディスチール ホープ(DH) 花岡車輌 ダンディスチール ホープ(DH) 花岡車輌 ダンディスチール ホープ(DH) 花岡車輌 ダンディスチール ホープ(DH) 花岡車輌

人間工学に基づいたハンドル形状:ユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。
銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。
ぐらつかないハンドル
横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。
リベット止めされた全周ゴム取付で安全。
高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。

種別固定両袖 キャスター自在×2個、固定×2個 外装ユニクロメッキ、全周ゴム、マット貼り 横×高さ(mm)414×519(棚間隔) 騒音対策サイレント仕様 内容量1台
注意
※個人宅配送不可※仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
床面高さ(mm)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(荷台)
材質(車輪)
材質(車輪・金具)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
88108711 DH-T2 300 500 800 218 933 125 38 スチール スチール/クロームメッキ グレーゴム スチール
48,400
41,980
46,178 (税込)
3日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 3,000 / 税込 3,300
離島 数量1につき 3,000 / 税込 3,300

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする