曜日別特売

ダンディスチール ジャンボ(UDG)

ダンディスチール ジャンボ(UDG) - 花岡車輌ダンディスチール ジャンボ(UDG) - 花岡車輌ダンディスチール ジャンボ(UDG) - 花岡車輌ダンディスチール ジャンボ(UDG) - 花岡車輌

人間工学に基づいたハンドル形状:ユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。
銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。
ぐらつかないハンドル
横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。
リベット止めされた全周ゴム取付で安全。
高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。

種別固定両袖質量(kg)9材質(本体)スチール積載面寸法(mm)750×1200キャスター自在×2個、固定×2個材質(キャスター)ゴム最大積載量(kg)500床面高さ(mm)306荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)935材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)200外装ユニクロメッキ、全周ゴム材質(ハンドル)スチール/クロームメッキ仕上キャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)1200材質(荷台)スチール内容量1台
注意
※個人宅配送不可。
※仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88108736UDG-LD
64,400
52,980
58,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300

商品説明動画

製品紹介動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする