曜日別特売

ダンディスチール エース(DA)

ダンディスチール エース(DA) - 花岡車輌ダンディスチール エース(DA) - 花岡車輌ダンディスチール エース(DA) - 花岡車輌ダンディスチール エース(DA) - 花岡車輌

人間工学に基づいたハンドル形状:ユニバーサルデザインハンドル(押手)で少ない力で楽に動かせる。
銘板も縁をアール加工で強化し、更に振動音も防止。
ぐらつかないハンドル
横方向の絞りと、縦方向の梁の入った強度、耐久性が優れている車体構造。
リベット止めされた全周ゴム取付で安全。
高品質のキャスター使用により始動抵抗も軽く楽々運搬。

種別固定両袖材質ハンドル加工:クロームメッキ仕上げ、全周ゴムキャスター金具:スチールキャスター自在×2個、固定×2個外装ユニクロメッキ、全周ゴム横×高さ(mm)513×480(棚間隔)騒音対策サイレント仕様有効寸法(幅)(mm)513有効寸法(奥行)(mm)813内容量1台
注意
※個人宅配送不可※仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
床面高さ(mm)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(荷台)
材質(車輪)
材質(車輪・金具)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88108745DA-T230060090021886312538スチールグレーゴムスチール
52,000
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,900/税込¥3,190
北海道地方数量1につき¥4,700/税込¥5,170
沖縄地方数量1につき¥9,800/税込¥10,780
離島数量1につき¥9,800/税込¥10,780
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする