曜日別特売

ダンディスチール ホープ(UDH)

ダンディスチール ホープ(UDH) - 花岡車輌ダンディスチール ホープ(UDH) - 花岡車輌ダンディスチール ホープ(UDH) - 花岡車輌ダンディスチール ホープ(UDH) - 花岡車輌
(4件のレビュー)

環境庁騒音環境基準値のAA地区をクリアした40dBの静かさ。

材質(車輪)グレーゴムタイプ固定片袖キャスター自在×2個、固定×2個ハンドル高さ(mm)933材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)125ハンドル形状ユニバーサルデザイン外装ユニクロメッキ、全周ゴム、マット貼り材質(ハンドル)スチール/クロームメッキ騒音対策サイレント仕様材質(荷台)スチール内容量1台
注意
※個人宅配送不可※仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88108833UDH-LS300500×80021821ブラック
オープン
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300

商品説明動画

製品紹介動画
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88108833
2022-01-28
用途: 運搬作業

荷物を載せる台部分に自分で手すりを取り付けるのですが、前と後ろ4カ所に穴があります
手すりを両方付ける物と台座部分が共用なのだと思いますがこれが意外と運搬時邪魔だったり汚れが入り込んだしして気になります
片側ハンドル商品にはカバーなどを付けて販売してほしいですね
あとはストッパー類がないので平らでない所での使用や荷物を載せたままその場を離れるのは避けた方がいいと思われます
どうしてもそういう環境になる方は輪留め等を用意した方がいいほどタイヤは軽いです、新品だからだとは思いますが・・・

対象商品 : 88108833
2020-11-20
用途: 商品の移動

今まで使用していた台車より丈夫で軽く動くのと従業員の女性に喜ばれています。

対象商品 : 88108833
2020-05-16
用途: 荷物の搬送用

タイヤの滑りが良すぎて、重たい荷物も軽い力で運べます。

対象商品 : 88108833
2017-03-06
用途: 品物の運搬
製造業

狭い場所を通る事もあるので少し小さめのサイズで丈夫な台車を探していました。
重たい金属を運ぶのに使っているのですが車輪が大きいのでとても安定して運べます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする