曜日別特売

ダンディステンレス エース(SA)

ダンディステンレス エース(SA) - 花岡車輌
(1件のレビュー)

水に強いステンレス台車。
高品質ステンレス(#304)をハンドル・銘板・荷台に使用しております。
(折畳み金具の部分はメッキ部品です。)

材質ステンレス材質(車輪)グレーゴムタイプ固定片袖キャスター自在×2個、固定×2個ハンドル高さ(mm)853材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)125外装SUS304材質(ハンドル)スチール材質(荷台)ステンレス内容量1台
注意
※個人宅配送不可※仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。
ストッパーは別売りです
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88108912SA-LS300600×90021826シルバー
68,200
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88108912
2018-08-04
用途: 洗浄薬品タンク及びポンプを固定し、移動しての噴霧してます。

薬品100kg程度ありますが、スムーズな動きで便利に使用してます
出荷遅れがたびたびありますが、即納ですとありがたい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする