曜日別特売

ダンディステンレス エース(SA)

ダンディステンレス エース(SA) - 花岡車輌

水に強いステンレス台車。
高品質ステンレス(#304)をハンドル・銘板・荷台に使用しております。
(折畳み金具の部分はメッキ部品、ステンレスキャスターはオプションです。)

種別固定両袖質量(kg)27材質(本体)ステンレス積載面寸法(mm)600×900キャスター自在×2個、固定×2個材質(キャスター)グレーゴム最大積載量(kg)300床面高さ(mm)218荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル両ハンドル式ハンドル高さ(mm)853材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)125外装SUS304キャスター金具スチール荷台寸法(奥行)(mm)900材質(荷台)ステンレス内容量1台
注意
※個人宅配送不可※仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88108946SA-LD
82,500
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする