重荷重用回転式クロスクランプ Φ12-Φ20用

重荷重用回転式クロスクランプ Φ12-Φ20用 - 中央精機重荷重用回転式クロスクランプ Φ12-Φ20用 - 中央精機

ホルダのシャフトやポールを自由な交差角で保持するために使用します。
重荷重用なのでセットねじで押さえつける方式ではなく、スリワリを締め込んで強く固定できる固定方式です。
Φ12mm-Φ20mmの組み合わせ。

質量(kg)0.21クランプ径(Φmm)12、20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88973333CH-12-20
12,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする