曜日別特売

ダンディ レベラー台車(UDLV)

ダンディ レベラー台車(UDLV) - 花岡車輌ダンディ レベラー台車(UDLV) - 花岡車輌ダンディ レベラー台車(UDLV) - 花岡車輌ダンディ レベラー台車(UDLV) - 花岡車輌ダンディ レベラー台車(UDLV) - 花岡車輌ダンディ レベラー台車(UDLV) - 花岡車輌ダンディ レベラー台車(UDLV) - 花岡車輌ダンディ レベラー台車(UDLV) - 花岡車輌

レベラーと台車 1台2役
腰を深く曲げる動作がなく、疲れずに作業可能。
荷物の高さは、常に作業のしやすい理想的な高さになり、積荷の多様化に対応。
腰痛予防・腰痛対策には絶対にオススメの製品。
アジャストの位置変更はハンドル操作で荷重に合わせ無段階に調整できます。

内容量1台
注意
※個人宅配送不可※仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
テーブル寸法幅(mm)
テーブル寸法奥行(mm)
最低位(mm)
最高位(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88109077UDLV-15015045071027566510034ゴム
122,300
94,980
104,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
88109086UDLV-50050060091038080012584ゴム
178,600
159,800
175,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
88109165UDLV-25025050080033574010061ゴム
141,300
129,800
142,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~
北海道地方数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~
沖縄地方数量1につき¥15,000~/税込¥16,500~
離島数量1につき¥3,000~/税込¥3,300~

商品説明動画

腰痛対策用台車 / ダンディレベラー 花岡車輌
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする