SK(新潟精機)
押廻鋸
切粉が下に落ちにくいので、天井作業に便利です。替刃式
用途
電気工事、配管工事等の設備工事関連の穴あけ、くり抜き作業に
木材・化粧合板・新建材・ベニヤ板・石膏ボード等の加工に
材質
安来鋼鋸材
厚さ(mm)
15
全長(mm)
270
質量(g)
45
全幅(mm)
52
硬度
HV520~540
山数
12山/30.3、mm(1寸)
刃厚(mm)
約1
刃渡り(mm)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86921834
K-120P
¥
1,300
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください