検定付きはかり フレーム 鉄製 防塵・防水台はかり SE-Kシリーズ

検定付きはかり フレーム 鉄製 防塵・防水台はかり SE-Kシリーズ - A&D検定付きはかり フレーム 鉄製 防塵・防水台はかり SE-Kシリーズ - A&D検定付きはかり フレーム 鉄製 防塵・防水台はかり SE-Kシリーズ - A&D検定付きはかり フレーム 鉄製 防塵・防水台はかり SE-Kシリーズ - A&D検定付きはかり フレーム 鉄製 防塵・防水台はかり SE-Kシリーズ - A&D検定付きはかり フレーム 鉄製 防塵・防水台はかり SE-Kシリーズ - A&D検定付きはかり フレーム 鉄製 防塵・防水台はかり SE-Kシリーズ - A&D検定付きはかり フレーム 鉄製 防塵・防水台はかり SE-Kシリーズ - A&D
(1件のレビュー)

水をかけて洗える台はかり(IP68)
防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)
スケルトンフレーム構造 《鉄》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造
アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能
大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示
ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的

用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適材質計量台:鉄製種類台はかり電源単1形乾電池(R20P/LR20)*6個ケーブル長(m)約1.5表示7セグメント液晶表示(文字高39mm)サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能)外形寸法H(mm)722検定検定付表示形式デジタル電池寿命(時間)約5000(アルカリ乾電池使用時)動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと)防塵防水性能IP68表示書き換え間隔約10回/秒精度等級3級風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応材質(計量皿)SUS430ひょう量単位kg内容量1台
注意
※検定付はかりは必要に応じて適合地域ごとに注文コードを分けております。適合地域をご確認ください。
※JCSS及び一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ひょう量(kg)
適合地域
付属品
質量(kg)
最小表示
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89984937SE150KAL-K-01N00 (使用地域:1地域)1501地域(北海道)取扱説明書約1650g
83,000
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
89984946SE150KAL-K-02N00 (使用地域:2地域)1502地域(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県)取扱説明書約1650g
83,000
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
89984955SE150KAL-K-03N00 (使用地域:3地域)1503地域(福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県)取扱説明書約1650g
83,000
59,980
65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
地域運賃
89984964SE150KAL-K-04N00 (使用地域:4地域)150群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(全域)、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩地方に限る)取扱説明書約1650g
83,000
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
地域運賃
89984973SE150KAL-K-05N00 (使用地域:5地域)1505地域(鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県)取扱説明書約1650g
83,000
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
89984982SE150KAM-K-01N00 (使用地域:1地域)1501地域(北海道)取扱説明書約1250g
78,000
55,980
61,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
89984991SE150KAM-K-02N00 (使用地域:2地域)1502地域(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県)取扱説明書約1250g
78,000
59,980
65,978(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月1日
89985007SE150KAM-K-03N00 (使用地域:3地域)1503地域(福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県)取扱説明書約1250g
78,000
55,980
61,578(税込)
翌日出荷
返品不可
地域運賃
89985016SE150KAM-K-04N00 (使用地域:4地域)150群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(全域)、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩地方に限る)取扱説明書約1250g
78,000
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
89985025SE150KAM-K-05N00 (使用地域:5地域)1505地域(鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県)取扱説明書約1250g
78,000
55,980
61,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
89985131SE30KAM-K-01N00 (使用地域:1地域)301地域(北海道)取扱説明書約1210g
78,000
55,980
61,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
89985147SE30KAM-K-02N00 (使用地域:2地域)302地域(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県)取扱説明書約1210g
78,000
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
89985156SE30KAM-K-03N00 (使用地域:3地域)303地域(福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県)取扱説明書約1210g
78,000
55,980
61,578(税込)
当日出荷
地域運賃
89985165SE30KAM-K-04N00 (使用地域:4地域)30群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(全域)、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩地方に限る)取扱説明書約1210g
78,000
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
89985174SE30KAM-K-05N00 (使用地域:5地域)305地域(鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県)取扱説明書約1210g
78,000
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
89985235SE60KAL-K-01N00 (使用地域:1地域)601地域(北海道)取扱説明書約1620g
83,000
59,980
65,978(税込)
27日以内出荷
返品不可
地域運賃
89985244SE60KAL-K-02N00 (使用地域:2地域)602地域(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県)取扱説明書約1620g
83,000
59,980
65,978(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月1日
89985253SE60KAL-K-03N00 (使用地域:3地域)603地域(福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県)取扱説明書約1620g
83,000
59,980
65,978(税込)
欠品中
返品不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月1日
89985262SE60KAL-K-04N00 (使用地域:4地域)60群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(全域)、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩地方に限る)取扱説明書約1620g
83,000
64,980
71,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
地域運賃
89985271SE60KAL-K-05N00 (使用地域:5地域)605地域(鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県)取扱説明書約1620g
83,000
64,980
71,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
89985287SE60KAM-K-01N00 (使用地域:1地域)601地域(北海道)取扱説明書約1220g
78,000
55,980
61,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
89985296SE60KAM-K-02N00 (使用地域:2地域)602地域(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県)取扱説明書約1220g
78,000
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
89985305SE60KAM-K-03N00 (使用地域:3地域)603地域(福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県)取扱説明書約1220g
78,000
55,980
61,578(税込)
翌日出荷
返品不可
地域運賃
89985314SE60KAM-K-04N00 (使用地域:4地域)60群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(全域)、神奈川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩地方に限る)取扱説明書約1220g
78,000
55,980
61,578(税込)
24日以内出荷
返品不可
地域運賃
89985323SE60KAM-K-05N00 (使用地域:5地域)605地域(鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県)取扱説明書約1220g
78,000
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
56400898SE150KAL-K-01A00 (使用地域:1地域/一般校正書類付)1501地域(北海道)取扱説明書、一般校正書類約1650g
93,000
74,980
82,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56400907SE150KAL-K-02A00 (使用地域:2地域/一般校正書類付)1502地域(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県)取扱説明書、一般校正書類約1650g
93,000
74,980
82,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56400916SE150KAL-K-03A00 (使用地域:3地域/一般校正書類付)1503地域(福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県)取扱説明書、一般校正書類約1650g
93,000
74,980
82,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56400925SE150KAL-K-04A00 (使用地域:4地域/一般校正書類付)1504地域(東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内に限る)、長野県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩・大隅地方に限る))取扱説明書、一般校正書類約1650g
93,000
74,980
82,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56400934SE150KAL-K-05A00 (使用地域:5地域/一般校正書類付)1505地域(鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県)取扱説明書、一般校正書類約1650g
93,000
74,980
82,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56400943SE150KAM-K-01A00 (使用地域:1地域/一般校正書類付)1501地域(北海道)取扱説明書、一般校正書類約1250g
88,000
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56400952SE150KAM-K-02A00 (使用地域:2地域/一般校正書類付)1502地域(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県)取扱説明書、一般校正書類約1250g
88,000
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56400968SE150KAM-K-03A00 (使用地域:3地域/一般校正書類付)1503地域(福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県)取扱説明書、一般校正書類約1250g
88,000
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56400977SE150KAM-K-04A00 (使用地域:4地域/一般校正書類付)1504地域(東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内に限る)、長野県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩・大隅地方に限る))取扱説明書、一般校正書類約1250g
88,000
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56400986SE150KAM-K-05A00 (使用地域:5地域/一般校正書類付)1505地域(鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県)取扱説明書、一般校正書類約1250g
88,000
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56401092SE30KAM-K-01A00 (使用地域:1地域/一般校正書類付)301地域(北海道)取扱説明書、一般校正書類約1210g
88,000
64,980
71,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56401108SE30KAM-K-02A00 (使用地域:2地域/一般校正書類付)302地域(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県)取扱説明書、一般校正書類約1210g
88,000
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56401117SE30KAM-K-03A00 (使用地域:3地域/一般校正書類付)303地域(福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県)取扱説明書、一般校正書類約1210g
88,000
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56401126SE30KAM-K-04A00 (使用地域:4地域/一般校正書類付)304地域(東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内に限る)、長野県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩・大隅地方に限る))取扱説明書、一般校正書類約1210g
88,000
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56401135SE30KAM-K-05A00 (使用地域:5地域/一般校正書類付)305地域(鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県)取扱説明書、一般校正書類約1210g
88,000
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56401196SE60KAL-K-01A00 (使用地域:1地域/一般校正書類付)601地域(北海道)取扱説明書、一般校正書類約1620g
93,000
74,980
82,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56401205SE60KAL-K-02A00 (使用地域:2地域/一般校正書類付)602地域(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県)取扱説明書、一般校正書類約1620g
93,000
74,980
82,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56401214SE60KAL-K-03A00 (使用地域:3地域/一般校正書類付)603地域(福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県)取扱説明書、一般校正書類約1620g
93,000
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56401223SE60KAL-K-04A00 (使用地域:4地域/一般校正書類付)604地域(東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内に限る)、長野県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩・大隅地方に限る))取扱説明書、一般校正書類約1620g
93,000
74,980
82,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56401232SE60KAL-K-05A00 (使用地域:5地域/一般校正書類付)605地域(鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県)取扱説明書、一般校正書類約1620g
93,000
74,980
82,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56401248SE60KAM-K-01A00 (使用地域:1地域/一般校正書類付)601地域(北海道)取扱説明書、一般校正書類約1220g
88,000
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56401257SE60KAM-K-02A00 (使用地域:2地域/一般校正書類付)602地域(青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県)取扱説明書、一般校正書類約1220g
88,000
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56401266SE60KAM-K-03A00 (使用地域:3地域/一般校正書類付)603地域(福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県)取扱説明書、一般校正書類約1220g
88,000
64,980
71,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56401275SE60KAM-K-04A00 (使用地域:4地域/一般校正書類付)604地域(東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内に限る)、長野県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県(薩摩・大隅地方に限る))取扱説明書、一般校正書類約1220g
88,000
64,980
71,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
56401284SE60KAM-K-05A00 (使用地域:5地域/一般校正書類付)605地域(鹿児島県(薩摩・大隅地方を除く)、沖縄県)取扱説明書、一般校正書類約1220g
88,000
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品説明動画

[Japanese] SE Series of Washdown Scales
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89984973
2022-06-29
用途: 梱包作業
ミチオ商事株式会社卸売・小売業

正しく計量できました。サイズもピッタリとなります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする