ホシモト
防水平面スイングハンドル
左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返してください)
用途
キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。
材質
亜鉛合金(ZDC)
キー番号
H200
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
表面処理
鍵
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89201147
AB-251-1-1
816
クロムメッキ
付き
¥
3,900
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89201156
AB-251-1-2
748
クロムメッキ
無し
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89201165
AB-252-1-1
668
クロムメッキ
付き
オープン
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89201174
AB-252-1-2
613
クロムメッキ
無し
オープン
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89201183
AB-253-1-1
404
クロムメッキ
付き
オープン
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89201192
AB-253-1-2
377
クロムメッキ
無し
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89201201
AB-254-1-1
341
クロムメッキ
付き
オープン
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89201217
AB-254-1-2
332
クロムメッキ
無し
オープン
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89201226
AB-251-2-1
816
サチライトメッキ
付き
¥
3,900
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89201235
AB-251-2-2
748
サチライトメッキ
無し
オープン
¥
3,790
¥
4,169
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89201244
AB-252-2-1
668
サチライトメッキ
付き
オープン
¥
3,190
¥
3,509
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89201253
AB-252-2-2
613
サチライトメッキ
無し
オープン
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89201262
AB-253-2-1
404
サチライトメッキ
付き
オープン
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89201271
AB-253-2-2
377
サチライトメッキ
無し
オープン
¥
2,390
¥
2,629
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89201287
AB-254-2-1
341
サチライトメッキ
付き
オープン
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89201296
AB-254-2-2
332
サチライトメッキ
無し
オープン
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
7日以内出荷
返品不可
51508679
AB-253-1-1
404
クロムメッキ
付き
オープン
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
7日以内出荷
51508688
AB-253-2-1
404
サチライトメッキ
付き
オープン
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
7日以内出荷
51508715
AB-253-1-2
377
クロムメッキ
無し
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
51508724
AB-253-2-2
377
サチライトメッキ
無し
オープン
¥
2,390
¥
2,629
(税込)
7日以内出荷
51508740
AB-254-1-1
341
クロムメッキ
付き
オープン
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
7日以内出荷
51508749
AB-254-2-1
341
サチライトメッキ
付き
オープン
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
7日以内出荷
51508776
AB-254-1-2
332
クロムメッキ
無し
オープン
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
7日以内出荷
51508785
AB-254-2-2
332
サチライトメッキ
無し
オープン
¥
2,690
¥
2,959
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください