曜日別特売

L型防水ハンドル

L型防水ハンドル - ホシモト
(4件のレビュー)

安心の防水機構(オーリング・防水パッキン使用)。
メッキはCAS-48時間クリアーし、耐食性に優れています。
左右兼用設計。

用途屋外キュービクル、配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX。材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムメッキキー番号H200内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89201463AB-901-1454付き
1,800
取扱い終了
代替品有
89201472AB-901-2454無し
1,600
取扱い終了
代替品有
89201481AB-902-1241付き
1,700
取扱い終了
代替品有
89201497AB-902-2247無し
1,100
取扱い終了
代替品有
89201506AB-903-1204付き
1,400
取扱い終了
代替品有
89201515AB-903-2211無し
1,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89201463AB-901-170241368AB-901R-1AB-901-1 L型防水ハンドル ホシモト 70241368L型防水ハンドルホシモト1個
1,998
税込2,198
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89201472AB-901-270241377AB-901R-2AB-901-2 L型防水ハンドル ホシモト 70241377L型防水ハンドルホシモト1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89201481AB-902-170241386AB-902R-1AB-902-1 L型防水ハンドル ホシモト 70241386L型防水ハンドルホシモト1個
1,798
税込1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89201497AB-902-241709667AB-902R-2画像準備中L型防水ハンドル AB-900Rホシモト1個
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89201506AB-903-170241395AB-903R-1AB-903-1 L型防水ハンドル ホシモト 70241395L型防水ハンドルホシモト1個
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89201515AB-903-241709676AB-903R-2画像準備中L型防水ハンドル AB-900Rホシモト1個
999
税込1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89201506
2017-08-03
用途: 外構にあるPHV用電源ボックスに換装。
教育・研究機関

ハンドルのひねり角度が少ないので、内側のロック用鉄板が幅広いと引っかかって使えません。私はロック用鉄板を斜めに必要分切断してやっと使用できました。ひねり角度は少なくとも80度くらいはあるといいと思います。

対象商品 : 89201506
2017-08-08
用途: 古いハンドルを取り替えに使用

5面の分電盤の鍵番号を統一するために取り替えしました。

対象商品 : 89201463
2016-06-22
用途: キューピクルの鍵交換
不動産業

素人の日曜大工です。
古い鍵のストッパーが壊れ振動で外れる様になったのですが、電気設備屋は鍵の規格が旧式なので新しいものが無いと言われました。
しかし、固定穴を上下5㎜広げれば取り付け可能と判断し、先に2個購入して加工しました所問題無く付きました。
さらに3個購入し、キューピクル全部の鍵を交換しました。
今までスパナみたいな鍵を差し込んで回していたのが小さなシリンダー鍵で開くし、見た目もスッキリしているし、言う事無しです。

対象商品 : 89201463
2015-03-24
用途: 補習作業

屋外配電盤のハンドルが風雨にさらされ、「固く」なって来ていて、取替のために購入。
商品は「非常に良い」です。穴寸法が規格で決まっているようで、新しい穴加工なしですんなり設置できました。サビの出た撤去品と今回の取付品では「輝き」がちがうため、配電盤設置先からもご高評をいただきました。
過去にグリスアップでしのいで来た手間(人件費)と、ハンドルの価格とを比べるとを取替えの方が安いと思われます。旧機材撤去時に塗装がはがれる可能性があるので、作業の際に合わせてタッチアップ用の塗料を用意した方が良いでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする