NASTA(ナスタ)
MB326S用ポールスタンド
用途
MB326S、MB33S用専用ポール
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
3.2
寸法(Φ×高さH)(mm)
42.7×1345
仕上
研磨
内容量
1個
関連資料:
寸法図(0.1MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88100862
KS-MB321SP
¥
30,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください