中量マウント

中量マウント - ナベヤ中量マウント - ナベヤ中量マウント - ナベヤ
(1件のレビュー)

エアー源不要、メンテナンス不要。
軽荷重領域26~352N(1マウントあたり)に対応。
水平8Hz/鉛直9Hzからの周波数領域の防振・除振ができます。
扱い易い高さ調整ダイヤル付き(調整高さ5mm)
積載荷重に関係なくマウントサイズは同一です。

材質(ねじ部)真鍮材質(ケース)黒色ABS樹脂材質(スプリング)ステンレス材質(防振ゴム)粘弾性材RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重N(kgf)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21411267BMM040HD26~51
14,900
14,880
16,368(税込)
7日以内出荷
89193587BMM060L42~82
11,000
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
20918388BMM060HD42~82
15,000
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
89193596BMM100L69~137
11,100
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
21411276BMM100HD69~37
15,100
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
89193605BMM200L132~262
11,300
取扱い終了
代替品有
21411285BMM200HD132~262
15,200
取扱い終了
代替品有
21411294BMM270HD177~352
15,300
取扱い終了
代替品有
89193571BMM040L26~51
10,900
取扱い終了
89193614BMM270L177~352
11,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89193605BMM200L50774187BMM200L2BMM200L 中量マウント ナベヤ 50774187中量マウントナベヤ1個
10,900
税込11,990
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21411285BMM200HD50774239BMM200HD2BMM200HD 中量マウント ナベヤ 50774239中量マウントナベヤ1個
14,000
税込15,400
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21411294BMM270HD50774248BMM270HD2BMM270HD 中量マウント ナベヤ 50774248中量マウントナベヤ1個
14,100
税込15,510
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89193605
2014-07-14
用途: 周りの器械の振動防止

内臓式真空ポンプの器械とおなじ台にある周りの器械へ、振動が伝わってしまい故障の予防のためゴムマットを使用しましたが効果なく悩んでいました。たまたまインターネットで見つけ少し高いかなと思いましたが設置してみたら大満足です。
 但し高径がもう少し低いと良かったのですが。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする