曜日別特売

スベラー2

スベラー2 - 福友産業
(6件のレビュー)

野菜袋詰め用シート、野菜の袋詰め作業が「すべる」ように簡単にできます。
袋のサイズに合わせてカットします。
水洗いして繰り返し使用できます。

材質厚さ(mm)0.02寸法(横×縦)(mm)400×300質量(g/枚)27
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89194542-1パック(10枚)
オープン
取扱い終了
00357857-1枚
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00357857
2018-05-28
用途: 野菜の袋づめに使用しています。
農・林・水産業

今まで野菜を袋に入れるのに厚紙などを使用していましたがうまくいきませんでした、スベラー2でスピードアップできます。

対象商品 : 00357857
2018-12-13
用途: 野菜の包装
株式会社WEED不動産業

まだ使って居ませんが、大きくて、カットしても使えそう。

対象商品 : 00357857
2018-08-16
用途: 野菜の収穫後の梱包時
田舎の大将 tabletop農・林・水産業

コスパもよく、製品自体問題ありません。いろいろな大きさ、形もあるといいですね。

対象商品 : 00357857
2017-05-25
用途: 野菜の袋詰めに使用しています。

これがないと商売になりません。とてもよく出来ています。少しずつ枚数が増えています。これからも購入します。

対象商品 : 00357857
2018-05-14
用途: リーフレタスの袋詰め
農・林・水産業

リーフレタスが若干濡れた状態で袋詰めするので、本品と袋がくっついてとれにくい状態です。
1個終わるたびに、本品を拭いて次の作業をしなければいけないのが不便です。

1が参考にしています
対象商品 : 00357857
2016-12-16
用途: 野菜の袋入れ作業
農・林・水産業

よくすべり、かさばらないし保管場所にも困らないので使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

出荷・包装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする