曜日別特売

植えつけ黒マルチ

植えつけ黒マルチ - 渡辺泰植えつけ黒マルチ - 渡辺泰

黒色マルチの機能に苗の植え付け穴をミシン目加工済です。

用途防霜、防草、防病、防乾などに長さ(m)12厚さ(mm)0.03材質PE内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
892086820.03mm×0.95m×12m95
オープン
889
978(税込)
5日以内出荷
返品不可
892086910.03mm×1.35m×12m135
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする