エコロジー電話ケーブル(ノーマル)

エコロジー電話ケーブル(ノーマル) - サンワサプライ

焼却時に有害なダイオキシンを発生しないエコに配慮した電話ケーブル。
電話回線とモデム内蔵パソコン、モデム、FAX、電話機などを接続します。
厚さ約2.5mm(2.55mm)のスタンダードタイプ。
ISDN回線とDSUまたはDSU内蔵TAを接続する際にも使用できます。
NTT端子結線に準拠して、両端のプラグは一方が逆さまに取り付けられています。

厚さ(mm)約2.55ホワイト規格NTT端子結線準拠仕様6極4芯(6極2芯使用可)プラグ形状RJ-11(モジュラープラグ)×2内容量1本
注意
※NTT端子結線準拠でない6極4芯の機器には使用できません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89200815TEL-EN-1N1
680
取扱い終了
代替品有
89200824TEL-EN-3N3
880
取扱い終了
代替品有
89200833TEL-EN-5N5
980
取扱い終了
代替品有
89200842TEL-EN-7N7
1,130
取扱い終了
代替品有
89200851TEL-EN-10N10
1,280
取扱い終了
代替品有
89200867TEL-EN-15N15
1,530
取扱い終了
代替品有
89200806TEL-EN-05N0.5
580
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89200815TEL-EN-1N20757363TEL-EN-1N2TEL-EN-1N エコロジー電話ケーブル(ノーマル) サンワサプライ 20757363エコロジー電話ケーブル(ノーマル)サンワサプライ1個
749
税込824
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89200824TEL-EN-3N20757372TEL-EN-3N2TEL-EN-3N エコロジー電話ケーブル(ノーマル) サンワサプライ 20757372エコロジー電話ケーブル(ノーマル)サンワサプライ1個
849
税込934
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89200833TEL-EN-5N20757388TEL-EN-5N2TEL-EN-5N エコロジー電話ケーブル(ノーマル) サンワサプライ 20757388エコロジー電話ケーブル(ノーマル)サンワサプライ1個
989
税込1,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89200842TEL-EN-7N20757397TEL-EN-7N2TEL-EN-7N エコロジー電話ケーブル(ノーマル) サンワサプライ 20757397エコロジー電話ケーブル(ノーマル)サンワサプライ1個
1,098
税込1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89200851TEL-EN-10N20757406TEL-EN-10N2TEL-EN-10N エコロジー電話ケーブル(ノーマル) サンワサプライ 20757406エコロジー電話ケーブル(ノーマル)サンワサプライ1個
1,298
税込1,428
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
89200867TEL-EN-15N20757415TEL-EN-15N2TEL-EN-15N エコロジー電話ケーブル(ノーマル) サンワサプライ 20757415エコロジー電話ケーブル(ノーマル)サンワサプライ1個
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする