曜日別特売

アルミ面格子 A型 5.4尺入隅

アルミ面格子 A型 5.4尺入隅 - TOSTEM(LIXIL)アルミ面格子 A型 5.4尺入隅 - TOSTEM(LIXIL)アルミ面格子 A型 5.4尺入隅 - TOSTEM(LIXIL)アルミ面格子 A型 5.4尺入隅 - TOSTEM(LIXIL)アルミ面格子 A型 5.4尺入隅 - TOSTEM(LIXIL)アルミ面格子 A型 5.4尺入隅 - TOSTEM(LIXIL)
(2件のレビュー)

本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。
手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓周りのトータルコーディネートが可能です。

幅(mm)1820適合木造材質アルミ形材呼称関東間160(5.4尺入隅)内容量1台
注意
※面格子をお取付になりましても、夜間、外出時には窓の施錠を必ず行ってください。
※取付ねじは必ず規定本数を使用し、柱に固定してください。
※非常時の脱出機能はありません。
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89227512HACAAAGZ16003420オータムブラウン
22,400
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89227521HACAAAGZ16005620オータムブラウン
25,700
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89227537HACAAAGZ16007820オータムブラウン
28,500
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89227546HACAAAGZ160091020オータムブラウン
31,700
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89227555HACAAAGZ160111220オータムブラウン
42,000
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89227564HACAAAGZ160131420オータムブラウン
45,500
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89227573HACAAAGZ160151620オータムブラウン
48,700
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89227582HACAAAKZ16003420シャイングレー
22,400
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89227591HACAAAKZ16005620シャイングレー
25,700
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89227607HACAAAKZ16007820シャイングレー
28,500
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89227616HACAAAKZ160091020シャイングレー
31,700
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89227625HACAAAKZ160111220シャイングレー
42,000
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89227634HACAAAKZ160131420シャイングレー
45,500
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89227643HACAAAKZ160151620シャイングレー
48,700
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89227652HACAAABZ16003420ブロンズ
22,400
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89227661HACAAABZ16005620ブロンズ
25,700
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89227677HACAAABZ16007820ブロンズ
28,500
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89227686HACAAABZ160091020ブロンズ
31,700
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89227695HACAAABZ160111220ブロンズ
42,000
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89227704HACAAABZ160131420ブロンズ
45,500
29,980
32,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89227713HACAAABZ160151620ブロンズ
48,700
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89227722HACAAAWZ16003420ホワイト
22,400
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89227731HACAAAWZ16005620ホワイト
25,700
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89227747HACAAAWZ16007820ホワイト
28,500
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89227756HACAAAWZ160091020ホワイト
31,700
22,980
25,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89227765HACAAAWZ160111220ホワイト
42,000
27,980
30,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89227774HACAAAWZ160131420ホワイト
45,500
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89227783HACAAAWZ160151620ホワイト
48,700
32,980
36,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89227442HACAAATZ16003420ブラック
17,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89227451HACAAATZ16005620ブラック
19,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89227467HACAAATZ16007820ブラック
21,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89227476HACAAATZ160091020ブラック
24,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89227485HACAAATZ160111220ブラック
32,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89227494HACAAATZ160131420ブラック
34,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89227503HACAAATZ160151620ブラック
37,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89227555
2022-12-09
用途: 外壁塗装にあわせて

サイズ通りにピッタリと問題なく収まりました。見栄えも申し分ありません。

対象商品 : 89227546
2020-10-06
用途: 防犯対策
建設業・工事業

格子の直角が取れていなかったので全てのネジを緩め修正しました
こんな物なんでしょね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする