曜日別特売
HACAAABZ16011 アルミ面格子 A型 5.4尺入隅 TOSTEM(LIXIL) 89227695

HACAAABZ16011 アルミ面格子 A型 5.4尺入隅 TOSTEM(LIXIL) 89227695
HACAAABZ16011 アルミ面格子 A型 5.4尺入隅 TOSTEM(LIXIL) 89227695
HACAAABZ16011 アルミ面格子 A型 5.4尺入隅 TOSTEM(LIXIL) 89227695

アルミ面格子 A型 5.4尺入隅

(2件のレビュー)
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃11日以内出荷とは
高さ(mm)1220
色ブロンズ
内容量1台注文コード89227695品番HACAAABZ16011
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。
手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓周りのトータルコーディネートが可能です。

高さ(mm)
1220
色
ブロンズ
適合
木造
材質
アルミ形材
幅(mm)
1820
呼称
関東間160(5.4尺入隅)
注意
※面格子をお取付になりましても、夜間、外出時には窓の施錠を必ず行ってください。
※取付ねじは必ず規定本数を使用し、柱に固定してください。
※非常時の脱出機能はありません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥30,000/税込¥33,000
沖縄地方数量1につき¥30,000/税込¥33,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89227555
2022-12-09
用途: 外壁塗装にあわせて

サイズ通りにピッタリと問題なく収まりました。見栄えも申し分ありません。

対象商品 : 89227546
2020-10-06
用途: 防犯対策
建設業・工事業

格子の直角が取れていなかったので全てのネジを緩め修正しました
こんな物なんでしょね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする