異径カップリング

異径カップリング - サンホープ
(2件のレビュー)

ポリエチレンパイプ同士を接続する継手。樹脂製。

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
892204067110-2525×20
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
892204157110-3232×25
2,720
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89220406
2025-02-18
用途: 灌水設備に使用
対馬電気サービス電気・ガス・熱供給・水道業

ホースを刺してねじを締めるだけで簡単に違うサイズを繋ぐことができました。

対象商品 : 62761503
2023-06-02
用途: 農業用水のポリパイプ接続
その他業種

サイズが日本における一般的なパイプ規格ではなくてミリメートルです。
つまり32は口径47mmじゃなくて32mmです。
JIS規格を無視してミリ規格の表示の明記もせずに販売されてます。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする