サンホープ
アップサイドダウン Fネジタイプ
霧雨のように細やかな水滴を降らせます。
逆吊り専用スプリンクラー。ロータースクイズセットに使うFネジ付。
用途
水稲育苗、ハウス内のかん水等
仕様
全円、Fネジタイプ
色
(ノズルチップ)橙
使用圧力(MPa)
0.2
ノズル口径(Φmm)
1.5
散水範囲(m)
Φ8
散水量(L/分)
2
方向
下向き専用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89223136
DN885F-D
¥570
¥
559
¥615
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください