サンライザー用チューブ

サンライザー用チューブ - サンホープサンライザー用チューブ - サンホープサンライザー用チューブ - サンホープサンライザー用チューブ - サンホープ
(2件のレビュー)

サンライザーセット用のチューブ。

チューブ外径×内径(mm)10×7内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
チューブ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89223976LT107-11
200
189
208(税込)
5日以内出荷
返品不可
89223985LT107-100100
14,520
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
89223994LT107-22
370
369
406(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89223994
2021-03-30
用途: 潅水スプリンクラーの設置に
農・林・水産業

ちょうど7mmのチューブを探していたところ、モノタロウにあったので購入しました。1mで使用するのにこれを半分に切って使っております。

対象商品 : 89223985
2020-05-29
用途: 苗代育苗灌水
光農園農・林・水産業

苗代育苗灌水に使ってますが、鼠に噛られて非常に困って下りました。100mのチューブがあるとしり早速注文しました。
値段は張りますが、長く持つと思われます。
モノタロウ様にはとてもお世話になってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする