サンホープ
散水亭半円楽2000基本キット
MP2000の付属した基本キット。ハウスのサイドかん水に。
散水範囲(m)
r5.5
散水量(L/分)
(90°の時)1.5、(180°の時)2.7
仕様
ライザー有
適合
間口~5.4m以下
セット内容
立上り2本、スタート(ユニオン式接続ホース6m)・エンド、MPローテーター用散水範囲調節工具1個
使用圧力(MPa)
0.25
ノズル
MP2000-210
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89225823
SUMP2K
¥22,870
¥
21,980
¥24,178
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください