アップサイドダウン Cネジ7mmタイプストッパー付

アップサイドダウン Cネジ7mmタイプストッパー付 - サンホープ

霧雨のように細やかな水滴を降らせます。
逆吊り専用スプリンクラー。7mmタイプのCネジ付は、散水量が多いノズルと併用。ストッパー付で前垂れ後垂れ防止。

用途水稲育苗、ハウス内のかん水等使用圧力(MPa)0.2方向下向き専用内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル口径(Φmm)
散水範囲(m)
散水量(L/分)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89223057DN885C7T-B(ノズルチップ)青1.9Φ103.3
990
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
89223066DN885C7T-R(ノズルチップ)赤2.2Φ114.3
990
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリンクラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする