曜日別特売

ソーラーケーブル

ソーラーケーブル - KHD

耐候性、耐寒性、柔軟性、耐熱性、耐油性に優れています。

用途太陽光発電システムの給電用ケーブル。全長(m)205種類電力ケーブル規格<PS>E定格電圧(V)600芯数(C)1材質(シース)PVC(非鉛)材質(絶縁体)架橋ポリエチレン耐熱性90℃環境対応RoHS難燃性60度傾斜難燃絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.45RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
導体公称断面積(mm2)
導体外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89229454H-CV 2SQ21.8
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
89229463H-CV 3.5SQ3.52.4
オープン
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする