サンハヤト
ユニバーサル基板コネクタ変換基板
種類
角型
結線方法
基板実装
形状
ストレート
結合方式
ねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
コンタクト形状
外形寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89230215
CK-38
-
メス
30.48×24.13
¥
1,450
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
89230224
CK-39
-
メス
30.48×24.13
¥
1,160
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
89230233
CK-40
-
メス
22.86×24.13
¥
740
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
89230242
CK-41
-
オス
27.94×17.78
¥
810
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
89230251
CK-42
4
メス
22.86×22.86
¥
430
¥
429
¥
472
(税込)
3日以内出荷
89230267
CK-43
30
オス
20.32×53.34
¥
1,100
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください