曜日別特売

教育実習用ツールジャンプワイヤーキット

教育実習用ツールジャンプワイヤーキット - サンハヤト
(4件のレビュー)

足りなくなりやすい短めのジャンプワイヤの補充に最適です。
2.54mmピッチ、10種類、合計100本入りです。
単線タイプなのでボードに密着させて配線できます。

種類その他セット内容裸(2.54mm)×10、赤(5.08mm)×10、橙(7.62mm)×20、黄(10.16mm)×20、緑(12.7mm)×10、青(15.24mm)×10、紫(17.78mm)×5、灰(20.32mm)×5、白(22.86mm)×5、茶(25.4mm)×5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89230976SKS-100
1,210
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-15
用途: ブレッドボード作業

ピッタリ入るのが良い。
安価な他メーカーのものだと、ワイヤの硬さが足りず、入れるときにくにゃっとなってしまう。
良く使う色は決まっているので、おなじ色だけ買えるといいなといつも思っている。

2024-11-12
用途: 試作品製作
岩手県立産業技術短期大学校

高品質でとても重宝しております。これからも使い続けたいと思っております。

対象商品 : 89230976
2018-05-05
用途: 電子パーツの補修
株式会社ビッグロウ

あるサイズだけ欲しいのですが、setしか無いのが不満です。

1が参考にしています
対象商品 : 89230976
2016-11-25
用途: 実験用の工作に購入
株式会社コンブラヴーラ

この商品は他社さんでは作っていないようですね?もう少し価格をおさえていただければ嬉しいです.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする