サンハヤト
ユニバーサル基板小型LED基板
(1件のレビュー)
ピッチ(mm)
2.54
材質(基板)
ガラスエポキシ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
板厚(mm)
基板寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89231186
UB-THN01
片面
0.4
95×190
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
89231195
UB-WRD01
両面
1
71.12×60.96
¥
550
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください