曜日別特売

MELSECNET用通信ケーブル

MELSECNET用通信ケーブル - JMACS(日本電線工業)

三菱電機のMELSEC用通信ケーブル接続可能品検証試験に合格し、認定されております。
シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニルを使用しています。
UL VW-1燃焼試験衣クリアーする難燃性を有しています。
その他、RS-485/RS-422系の信号伝送にも最適です。また、0.5mm2×2P、3Pは、OPCN-1の接続ケーブルとして使用できます。

長さ(m)100絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10000RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)110±10(100kHz)静電容量(nF/km)60以下(1kHz)内容量1本
注意
※固定専用のケーブルです。可動部へは使用しないでください。
全6種類を絞り込む
導体サイズ(mm2)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
概算質量(kg/km)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
導体サイズ(mm2)
仕上外径(Φmm)
耐電圧(V/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89247313SQPEV-SB 0.2SQ×2P55880.2約7500
オープン
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
89247322SQPEV-SB 0.2SQ×3P65880.2約7.5500
オープン
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
89247331SQPEV-SB 0.3SQ×2P70670.3約81000
オープン
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
89247347SQPEV-SB 0.3SQ×3P75670.3約81000
オープン
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
89247356SQPEV-SB 0.5SQ×2P110340.5約101000
オープン
81,980
90,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
89247365SQPEV-SB 0.5SQ×3P125340.5約111000
オープン
93,980
103,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする