曜日別特売

CC-LinKケーブル

CC-LinKケーブル - JMACS(日本電線工業)

UL・cUL規格に対応しているため、海外でも安心してご使用いただけます。
シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニルを使用しています。

種類FA用ケーブル芯数(C)3概算質量(kg/km)70仕上外径(Φmm)約7.6仕様Ver.1.10静電容量(nF/km)60以下(1kHz)絶縁抵抗(MΩ/km)10000以上耐電圧(V/min)AC2000導体抵抗(Ω/km)(20℃)37.8以下AWG20特性インピーダンス(Ω)110±15(1MHz)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全10種類を絞り込む
全長(m)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89247374CCNC-SB110H 3C×20AWG10
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
89247383CCNC-SB110H 3C×20AWG20
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
89247392CCNC-SB110H 3C×20AWG30
オープン
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
89247401CCNC-SB110H 3C×20AWG40
オープン
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
89247417CCNC-SB110H 3C×20AWG50
オープン
43,980
48,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
89247426CCNC-SB110H 3C×20AWG60
オープン
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
89247435CCNC-SB110H 3C×20AWG70
オープン
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
89247444CCNC-SB110H 3C×20AWG80
オープン
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
89247453CCNC-SB110H 3C×20AWG90
オープン
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
89247462CCNC-SB110H 3C×20AWG100
オープン
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする