JMACS(日本電線工業)
CC-LinK可動用ケーブル
シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニルを使用しています。
種類
FA用ケーブル
芯数(C)
3
全長(m)
100
色
茶
概算質量(kg/km)
75
仕上外径(Φmm)
約8
仕様
Ver.1.10
静電容量(nF/km)
60以下(1kHz)
絶縁抵抗(MΩ/km)
2500以上
耐電圧(V/min)
AC350又はDC500
導体公称断面積(mm
2
)
0.5
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
37.8以下
特性インピーダンス(Ω)
110±15(1MHz)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89247471
CCNC-SB110SF-5 3C×20AWG
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表