曜日別特売

デバイスネットケーブル

デバイスネットケーブル - JMACS(日本電線工業)

柔軟性を考慮した取り扱いやすいケーブルです。
シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニル混合物を使用しています。
ODVAのDeviceNet仕様で要求される優れた難燃性(垂直トレイ難燃試験)を満足するケーブルです。
UL・c-UL規格に対応しているため、海外でも安心してご使用頂けます。(DVN18SF、DVN24SFはUL規格対応のみ)

種類FA用ケーブル種別固定配線用色(絶縁体)(信号対)青・白、(電源対)赤・黒特性インピーダンス(Ω)120±12RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
全20種類を絞り込む
全長(m)
AWG
20種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(m)
概算質量(kg/km)
許容曲げ半径(mm)
許容張力kN(kgf)
最大減衰量(db/100m)
仕上外径(Φmm)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
AWG
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89247487DVN1810180(布設中)230、(固定配線地)80339.2(34.6)(125kHz)0.43、(500kHz)0.82、(1MHz)1.31約12(信号対)22.6、(電源対)11.8(信号対)18、(電源対)15
オープン
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
89247496DVN1820180(布設中)230、(固定配線地)80339.2(34.6)(125kHz)0.43、(500kHz)0.82、(1MHz)1.31約12(信号対)22.6、(電源対)11.8(信号対)18、(電源対)15
オープン
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
89247505DVN1830180(布設中)230、(固定配線地)80339.2(34.6)(125kHz)0.43、(500kHz)0.82、(1MHz)1.31約12(信号対)22.6、(電源対)11.8(信号対)18、(電源対)15
オープン
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
89247514DVN1840180(布設中)230、(固定配線地)80339.2(34.6)(125kHz)0.43、(500kHz)0.82、(1MHz)1.31約12(信号対)22.6、(電源対)11.8(信号対)18、(電源対)15
オープン
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
89247523DVN1850180(布設中)230、(固定配線地)80339.2(34.6)(125kHz)0.43、(500kHz)0.82、(1MHz)1.31約12(信号対)22.6、(電源対)11.8(信号対)18、(電源対)15
オープン
85,980
94,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
89247532DVN1860180(布設中)230、(固定配線地)80339.2(34.6)(125kHz)0.43、(500kHz)0.82、(1MHz)1.31約12(信号対)22.6、(電源対)11.8(信号対)18、(電源対)15
オープン
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
89247541DVN1870180(布設中)230、(固定配線地)80339.2(34.6)(125kHz)0.43、(500kHz)0.82、(1MHz)1.31約12(信号対)22.6、(電源対)11.8(信号対)18、(電源対)15
オープン
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
89247557DVN1880180(布設中)230、(固定配線地)80339.2(34.6)(125kHz)0.43、(500kHz)0.82、(1MHz)1.31約12(信号対)22.6、(電源対)11.8(信号対)18、(電源対)15
オープン
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
89247566DVN1890180(布設中)230、(固定配線地)80339.2(34.6)(125kHz)0.43、(500kHz)0.82、(1MHz)1.31約12(信号対)22.6、(電源対)11.8(信号対)18、(電源対)15
オープン
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
89247575DVN18100180(布設中)230、(固定配線地)80339.2(34.6)(125kHz)0.43、(500kHz)0.82、(1MHz)1.31約12(信号対)22.6、(電源対)11.8(信号対)18、(電源対)15
オープン
139,800
153,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
89247584DVN241060(布設中)134、(固定配線地)4772.8(7.4)(125kHz)0.95、(500kHz)1.64、(1MHz)2.30約7(信号対)91.9、(電源対)57.4(信号対)24、(電源対)22
オープン
18,980
20,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月24日
89247593DVN242060(布設中)134、(固定配線地)4772.8(7.4)(125kHz)0.95、(500kHz)1.64、(1MHz)2.30約7(信号対)91.9、(電源対)57.4(信号対)24、(電源対)22
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
89247602DVN243060(布設中)134、(固定配線地)4772.8(7.4)(125kHz)0.95、(500kHz)1.64、(1MHz)2.30約7(信号対)91.9、(電源対)57.4(信号対)24、(電源対)22
オープン
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
89247611DVN244060(布設中)134、(固定配線地)4772.8(7.4)(125kHz)0.95、(500kHz)1.64、(1MHz)2.30約7(信号対)91.9、(電源対)57.4(信号対)24、(電源対)22
オープン
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
89247627DVN245060(布設中)134、(固定配線地)4772.8(7.4)(125kHz)0.95、(500kHz)1.64、(1MHz)2.30約7(信号対)91.9、(電源対)57.4(信号対)24、(電源対)22
オープン
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
89247636DVN246060(布設中)134、(固定配線地)4772.8(7.4)(125kHz)0.95、(500kHz)1.64、(1MHz)2.30約7(信号対)91.9、(電源対)57.4(信号対)24、(電源対)22
オープン
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
89247645DVN247060(布設中)134、(固定配線地)4772.8(7.4)(125kHz)0.95、(500kHz)1.64、(1MHz)2.30約7(信号対)91.9、(電源対)57.4(信号対)24、(電源対)22
オープン
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
89247654DVN248060(布設中)134、(固定配線地)4772.8(7.4)(125kHz)0.95、(500kHz)1.64、(1MHz)2.30約7(信号対)91.9、(電源対)57.4(信号対)24、(電源対)22
オープン
84,980
93,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
89247663DVN249060(布設中)134、(固定配線地)4772.8(7.4)(125kHz)0.95、(500kHz)1.64、(1MHz)2.30約7(信号対)91.9、(電源対)57.4(信号対)24、(電源対)22
オープン
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
89247672DVN2410060(布設中)134、(固定配線地)4772.8(7.4)(125kHz)0.95、(500kHz)1.64、(1MHz)2.30約7(信号対)91.9、(電源対)57.4(信号対)24、(電源対)22
オープン
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする