デバイスネット可動用ケーブル

デバイスネット可動用ケーブル JMACS(日本電線工業)

柔軟性を考慮した取り扱いやすいケーブルです。
シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニル混合物を使用しています。
ODVAのDeviceNet仕様で要求される優れた難燃性(垂直トレイ難燃試験)を満足するケーブルです。
UL・c-UL規格に対応しているため、海外でも安心してご使用頂けます。(DVN18SF、DVN24SFはUL規格対応のみ)

種類FA用ケーブル 種別可動部用 色(絶縁体)(信号対)青・白、(電源対)赤・黒 特性インピーダンス(Ω)120±12 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1本
お気に入りに追加
20件中 1~20件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
概算質量(kg/km)
許容張力kN(kgf)
仕上外径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89247681 DVN18SF 10 180 (布設中)230、(固定配線地)80 339.2(34.6) (125kHz)0.43、(500kHz)0.82、(1MHz)1.31 約12 (信号対)22.6、(電源対)11.8 (信号対)18、(電源対)15
オープン
33,980
37,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
89247697 DVN18SF 20 180 (布設中)230、(固定配線地)80 339.2(34.6) (125kHz)0.43、(500kHz)0.82、(1MHz)1.31 約12 (信号対)22.6、(電源対)11.8 (信号対)18、(電源対)15
オープン
55,980
61,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
89247706 DVN18SF 30 180 (布設中)230、(固定配線地)80 339.2(34.6) (125kHz)0.43、(500kHz)0.82、(1MHz)1.31 約12 (信号対)22.6、(電源対)11.8 (信号対)18、(電源対)15
オープン
79,980
87,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
89247715 DVN18SF 40 180 (布設中)230、(固定配線地)80 339.2(34.6) (125kHz)0.43、(500kHz)0.82、(1MHz)1.31 約12 (信号対)22.6、(電源対)11.8 (信号対)18、(電源対)15
オープン
109,800
120,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
89247724 DVN18SF 50 180 (布設中)230、(固定配線地)80 339.2(34.6) (125kHz)0.43、(500kHz)0.82、(1MHz)1.31 約12 (信号対)22.6、(電源対)11.8 (信号対)18、(電源対)15
オープン
119,800
131,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
89247733 DVN18SF 60 180 (布設中)230、(固定配線地)80 339.2(34.6) (125kHz)0.43、(500kHz)0.82、(1MHz)1.31 約12 (信号対)22.6、(電源対)11.8 (信号対)18、(電源対)15
オープン
139,800
153,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
89247742 DVN18SF 70 180 (布設中)230、(固定配線地)80 339.2(34.6) (125kHz)0.43、(500kHz)0.82、(1MHz)1.31 約12 (信号対)22.6、(電源対)11.8 (信号対)18、(電源対)15
オープン
169,800
186,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
89247751 DVN18SF 80 180 (布設中)230、(固定配線地)80 339.2(34.6) (125kHz)0.43、(500kHz)0.82、(1MHz)1.31 約12 (信号対)22.6、(電源対)11.8 (信号対)18、(電源対)15
オープン
189,800
208,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
89247767 DVN18SF 90 180 (布設中)230、(固定配線地)80 339.2(34.6) (125kHz)0.43、(500kHz)0.82、(1MHz)1.31 約12 (信号対)22.6、(電源対)11.8 (信号対)18、(電源対)15
オープン
249,800
274,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
89247776 DVN18SF 100 180 (布設中)230、(固定配線地)80 339.2(34.6) (125kHz)0.43、(500kHz)0.82、(1MHz)1.31 約12 (信号対)22.6、(電源対)11.8 (信号対)18、(電源対)15
オープン
189,800
208,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
89247785 DVN24SF 10 60 (布設中)134、(固定配線地)47 72.8(7.4) (125kHz)0.95、(500kHz)1.64、(1MHz)2.30 約7 (信号対)91.9、(電源対)57.4 (信号対)24、(電源対)22
オープン
16,980
18,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
89247794 DVN24SF 20 60 (布設中)134、(固定配線地)47 72.8(7.4) (125kHz)0.95、(500kHz)1.64、(1MHz)2.30 約7 (信号対)91.9、(電源対)57.4 (信号対)24、(電源対)22
オープン
28,980
31,878 (税込)
8日以内出荷

返品不可
89247803 DVN24SF 30 60 (布設中)134、(固定配線地)47 72.8(7.4) (125kHz)0.95、(500kHz)1.64、(1MHz)2.30 約7 (信号対)91.9、(電源対)57.4 (信号対)24、(電源対)22
オープン
39,980
43,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
89247812 DVN24SF 40 60 (布設中)134、(固定配線地)47 72.8(7.4) (125kHz)0.95、(500kHz)1.64、(1MHz)2.30 約7 (信号対)91.9、(電源対)57.4 (信号対)24、(電源対)22
オープン
54,980
60,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
89247821 DVN24SF 50 60 (布設中)134、(固定配線地)47 72.8(7.4) (125kHz)0.95、(500kHz)1.64、(1MHz)2.30 約7 (信号対)91.9、(電源対)57.4 (信号対)24、(電源対)22
オープン
56,980
62,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
89247837 DVN24SF 60 60 (布設中)134、(固定配線地)47 72.8(7.4) (125kHz)0.95、(500kHz)1.64、(1MHz)2.30 約7 (信号対)91.9、(電源対)57.4 (信号対)24、(電源対)22
オープン
66,980
73,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
89247846 DVN24SF 70 60 (布設中)134、(固定配線地)47 72.8(7.4) (125kHz)0.95、(500kHz)1.64、(1MHz)2.30 約7 (信号対)91.9、(電源対)57.4 (信号対)24、(電源対)22
オープン
74,980
82,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
89247855 DVN24SF 80 60 (布設中)134、(固定配線地)47 72.8(7.4) (125kHz)0.95、(500kHz)1.64、(1MHz)2.30 約7 (信号対)91.9、(電源対)57.4 (信号対)24、(電源対)22
オープン
79,980
87,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
89247864 DVN24SF 90 60 (布設中)134、(固定配線地)47 72.8(7.4) (125kHz)0.95、(500kHz)1.64、(1MHz)2.30 約7 (信号対)91.9、(電源対)57.4 (信号対)24、(電源対)22
オープン
99,980
109,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
89247873 DVN24SF 100 60 (布設中)134、(固定配線地)47 72.8(7.4) (125kHz)0.95、(500kHz)1.64、(1MHz)2.30 約7 (信号対)91.9、(電源対)57.4 (信号対)24、(電源対)22
オープン
87,980
96,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする